仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2
※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載
トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1
リア:120mm x 1
※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載
ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1
サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))
トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)
リア:120 mm
サイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm
材質外装:アルミニウム + SGCC
サイドパネル(左):強化ガラス
サイドパネル(右):アルミニウム
寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)
514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190
I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
オーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
ドライブベイ3.5’’ HDD:2
2.5’’ SSD:5