88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070

88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070
88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070
88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070
88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070
88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070
88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070
88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070
88383×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 57317070

ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(44枚×18パック)注文コード57317070品番88383×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性
ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
かわいいデザインエンボス付き
無香料

用途吸水ライナー おりものシート パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売材質表面材:ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布吸収量目安:3ccパッドサイズ(cm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする