曜日別特売
MCVS-KA150 MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ 57317076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)198
許容荷重(kg)350
取付座(mm)137×93
内容量1個注文コード57317076品番MCVS-KA150
参考基準価格(税別)¥26,150販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)150取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)198材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス質量(kg)1.87許容荷重(kg)350取付穴径P(mm)11特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする