MCVS-JA130 MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノ 57317164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
許容荷重(kg)300
取付高(mm)177
取付座(mm)108×108
内容量1個注文コード57317164品番MCVS-JA130
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)130取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス質量(kg)2.03許容荷重(kg)300ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする