※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
MCナイロン車輪(ベアリング無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
75
100
130
150
180
200
250
300
車輪幅R(mm)
34
32
34
42
44
45
54
60
許容荷重(N)
5096
3528
5096
8232
9800
11760
13034
20286
26460
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57317478
品番
MCVA100
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
車輪幅R(mm)
34
質量(kg)
0.31
軸径d(Φmm)
12
ボス幅W(mm)
38
材質
車輪:MCナイロン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N)
5096