MCVA150 MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノ 57317496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅R(mm)44
許容荷重(N)9800
内容量1個注文コード57317496品番MCVA150
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。

車輪幅R(mm)44質量(kg)0.75軸径d(Φmm)20ボス幅W(mm)52材質車輪:MCナイロン車輪径(Φmm)150許容荷重(N)9800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする