MCVA300 MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノ 57317532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
車輪幅R(mm)60
許容荷重(N)26460
内容量1個注文コード57317532品番MCVA300
参考基準価格(税別)¥68,750販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。

車輪幅R(mm)60質量(kg)3.73軸径d(Φmm)30ボス幅W(mm)70材質車輪:MCナイロン車輪径(Φmm)300許容荷重(N)26460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする