曜日別特売
MCVA-FCDG180 MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付 ヨドノ 57317663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)180
取付高(mm)230
取付座(mm)137×137
内容量1個注文コード57317663品番MCVA-FCDG180
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。

車輪径(Φmm)180取付座(mm)137×137取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)230材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCD質量(kg)3.54ストッパーなし取付ピッチP(mm)102×102取付穴径P(mm)13取付座A(mm)137×137キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする