BKA-134P ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 ブラスト興業 57317675

BKA-134P ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 ブラスト興業 57317675
BKA-134P ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 ブラスト興業 57317675

ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台
文字内容水道工事中
水道工事中
50m先工事中
100m先工事中
200m先工事中
300m先工事中
500m先工事中
お願い工事中につきご協力お願いします。
段差あり
徐行
片側交互通行
停止位置
工事区間始まり
工事区間終わり
歩行者通路
50m先(車線減少左へ)
100m先(車線減少左へ)
200m先(車線減少左へ)
50m先(車線減少右へ)
100m先(車線減少右へ)
200m先(車線減少右へ)
車両通行止
通行止
工事中
速度落としてください
この先幅員減少
この先右折できません
この先左折できません
工事車両出入口
通り抜けできません
右によってください
左によってください
片側通行
全面通行止
まわり道
この先右折工事中
この先左折工事中
信号機あり
関係者以外立入禁止
工事予告
スリップ注意
除草作業中
一時停止
速度厳守
落石注意
飛び出し注意
立入禁止
内容量1台注文コード57317675品番BKA-134P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。

用途
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
規制看板、幅狭地
仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー文字内容水道工事中寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする