曜日別特売
MCVA-FCDG250 MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付 ヨドノ 57317688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
取付高(mm)315
取付座(mm)177×177
内容量1個注文コード57317688品番MCVA-FCDG250
参考基準価格(税別)¥64,250販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。

車輪径(Φmm)250取付座(mm)177×177取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)315材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCD質量(kg)7.33ストッパーなし取付ピッチP(mm)140×140取付穴径P(mm)15取付座A(mm)177×177キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする