曜日別特売
MCVA-J150 MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 ヨドノ 57318126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)300
取付高(mm)198
取付座(mm)120×120
内容量1個注文コード57318126品番MCVA-J150
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

車輪径(Φmm)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)198材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチール質量(kg)2.13許容荷重(kg)300ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする