曜日別特売
iOM82A11BCWT-W iOシリーズ8 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB ブラウン 57318321

iOシリーズ8 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57318321品番iOM82A11BCWT-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

歯科クリーニングのような磨き上がりを、自宅で
遠心マイクロモーション(TM)
歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。
歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。

仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブディスプレイ:カラー●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:6充電時間3時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする