曜日別特売
NS504-800-FB ノンスパーキングマシニストハンマー BAHCO(バーコ) 57318616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングマシニストハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭径(mm)33
内容量1丁注文コード57318616品番NS504-800-FB
参考基準価格(税別)¥22,160販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
国際規格DIN1041に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
国際規格DIN1041に準じて製造されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

全長(mm)340頭径(mm)33頭部長(mm)130トラスコ品番818-3039材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー質量(kg)0.9認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする