BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングロングバルブスパナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
57318713
品番
NS202-350
参考基準価格(税別)
¥32,240
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
バルブの開閉に便利です。
全長(mm)
370
トラスコ品番
818-2998
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
36
高さ(mm)
60
質量(g)
650
間口(mm)
36
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)