曜日別特売
NSB001-300 ノンスパーキングモンキーレンチ BAHCO(バーコ) 57318756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングモンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)36
内容量1丁注文コード57318756品番NSB001-300
参考基準価格(税別)¥46,310販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO6787に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

全長(mm)300最大口開き(mm)36トラスコ品番818-3084材質ベリリウム銅質量(kg)0.72認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする