AR-610P マッハ高圧エアーライズホース フジマック 57318923

マッハ高圧エアーライズホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード57318923品番AR-610P
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。

用途高圧空気圧専用エアーホースピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-6983質量(kg)1長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする