WHSPB-520 高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き フジマック 57318957

高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(6個)
長さ(m)20
内容量1セット(6個)注文コード57318957品番WHSPB-520
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高圧空気圧力専用エアーホースです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。
ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。
ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。

用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7214質量(kg)1長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする