WTB
マグスプレーガンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)
1.5
1
1.3
1.5
2
空気使用量(L/min)
150
80
90
150
170
パターン開き(mm)
185
110
150
185
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57318993
品番
WT888G-15S
参考基準価格(税別)
¥16,960
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途
塗装現場全般
ノズル口径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
150
パターン開き(mm)
185
仕様
重力式
トラスコ品番
827-5630
材質
マグネシウム合金
質量(g)
310
所要圧縮機(kw)
0.75
カップ容量(L)
0.9
取付口
(カップ)G1/4
エアー取付口
G1/4
霧化方式
汎用