曜日別特売
67121020 紙両面テープ NO.6712 オカモト[安全靴・作業靴] 57319273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙両面テープ NO.6712

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(150巻)
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)20
内容量1セット(150巻)注文コード57319273品番67121020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

紙基材なので加工が容易です。

用途一般接着用、書類や図面の貼り合わせ、カレンダー・ポスターの固定テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.11基材粘着剤アクリル系主な用途一般用仕様手で切断可能トラスコ品番828-3062材質基材:紙、粘着剤:アクリル系質量(g)53粘着力(N/10mm)5.12切り幅(mm)10剪断接着力200N/10mm主なワークパーツ
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする