※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
不織布両面テープ NO.6730S
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1セット(60巻)
1セット(96巻)
1セット(48巻)
1セット(150巻)
1セット(72巻)
1セット(30巻)
1セット(60巻)
テープ幅(mm)
25
15
30
10
20
50
25
テープ長さ(m)
50
20
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(60巻)
注文コード
57319553
品番
6730S2550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
薄手タイプです。
不織布基材なので加工が容易です。
用途
各種銘板固定用
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
主な用途
一般用
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
828-3093
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
質量(g)
300
粘着力(N/10mm)
5.12
切り幅(mm)
25
剪断接着力
235N/10mm
主なワーク
パーツ
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。