曜日別特売
69003870 フロアノズル 乾湿両用掃除機用 ID ケルヒャー 57320488

フロアノズル 乾湿両用掃除機用 ID

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合機種NTシリーズ共通
内容量1個注文コード57320488品番69003870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
トラスコ品番794-1731適合機種NTシリーズ共通幅(mm)160高さ(mm)75質量(g)448奥行(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320463
2020-05-17
用途: 製パン業 厨房清掃
飲食業

サクションホース帯電2.5Mと同時購入しました。パッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする