曜日別特売
NSB300-13-450 ノンスパーキングエルゴマイナスドライバー BAHCO(バーコ) 57321215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングエルゴマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)570
軸長(mm)36
内容量1本注文コード57321215品番NSB300-13-450
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO2380に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。

先端形状マイナス先端刃幅(mm)13全長(mm)570軸長(mm)36材質(軸)ベリリウム銅質量(g)460トラスコ品番818-3092商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする