LION (ライオン事務器)
足元棚
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
41日以内出荷とは
適合
幅1000用
幅1600用
幅1400用
幅1200用
幅1100用
幅1000用
種別
平机用
両袖机用
片袖机用
平机用
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57322101
品番
YDH-FT107F-K
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
A4ファイルなどを足元に収納できる後付けタイプの足元棚です。
仕様
棚板1枚・20mm厚・18mmピッチ可動
適合
幅1000用
種別
平机用
材質
スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)
色
ブラック
最大積載荷重(kg)
30(均等荷重)
棚板有効寸法(mm)
奥行:200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません