LION (ライオン事務器)
オフィスユニット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
41日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×2100
900×450×1050
900×450×2100
種別
ワードローブ型
オープン型
両開型
スチール3枚引戸型
引出し型(3段)
ワードローブ型
メールロッカー型(2列2段)
ロッカー型(2列2段)
ワードローブ型(オープンタイプ)
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57322810
品番
XW-21L-K
参考基準価格(税別)
¥122,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
オフィスに落ち着きを与えるブラックの収納家具が登場。ブラックのフリーアドレスデスクやYDHデスク(ブラックエディション)と合わせてしっとりとしたオフィス空間をご提供します。
付属品
パイプ付棚板1枚・棚板1枚・鏡・タオル掛付
仕様
180度開口扉
種別
ワードローブ型
質量(kg)
54
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×2100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×415×2050
設置形態
下置専用
グリーン購入法
適合
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません