曜日別特売
V945-07TG デリカウォール LION (ライオン事務器) 57324919

デリカウォール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台種別窓付3枚引戸型注文コード57324919品番V945-07TG
参考基準価格(税別)¥101,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。

付属品棚板1枚付、カギ付種別窓付3枚引戸型材質窓部:再生アクリル樹脂、本体:スチール・粉体塗装質量(kg)28.7ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×690内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×643設置形態上・下置両用グリーン購入法適合
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,100/税込5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする