LION (ライオン事務器)
デリカウォール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
A4縦浅型24段×1列・A3横浅型24段×1列、トレー見出し付
種別
トレー型(A4・A3コンビ浅型)
注文コード
57324971
品番
V945-11PSA4A3
参考基準価格(税別)
¥171,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種別
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。
仕様
A4縦浅型24段×1列・A3横浅型24段×1列、トレー見出し付
種別
トレー型(A4・A3コンビ浅型)
材質
本体: スチール・粉体塗装
質量(kg)
54.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1030
設置形態
下置専用
グリーン購入法
適合
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません