LION (ライオン事務器)
パーソナルロッカー〈ソナリオ〉
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
コンセントなし
種別
縦投函型・6人用
色
ホワイト
注文コード
57325479
品番
L945-07SDC-B
参考基準価格(税別)
¥208,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別・色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
多様化する働き方に柔軟に対応するパーソナルロッカーシリーズ。モバイルPCの充電収納にも対応します。
仕様
庫内メールポケット、90度開口扉、ダイヤル錠付、庫内PCトレー付
種別
縦投函型・6人用
材質
本体: スチール・粉体塗装
質量(kg)
61.5
色
ホワイト
タイプ
コンセントなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×388×340(トレー上部285)
設置形態
上・下置両用
グリーン購入法
適合
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません