LION (ライオン事務器)
オフィスユニット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
41日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×350
900×400×700
900×400×900
900×400×1050
900×400×1750
900×400×2100
900×400×350
900×400×450
600×400×1750
600×400×2100
種別
オープン型
ダイヤル両開型
ガラス両開型
トレー型(A4縦深型)
トレー型(B4縦深型)
トレー型(B4縦コンビ型)
ケンドン引出し型
オープン型
両開型
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57325750
品番
XWS-07HG
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなホワイト色のシステム収納庫です。
種別
オープン型
材質
本体: スチール・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
12.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×350
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×399×300
設置形態
上置専用
グリーン購入法
適合
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません