SUSP 460X 610X1900-5 パンチングシェルフ キャニオン 57325878

パンチングシェルフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)610奥行(mm)460高さ(mm)1900注文コード57325878品番SUSP 460X 610X1900-5
参考基準価格(税別)¥270,700販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
Φ5 8Pパンチングを使用した空気の流れを遮断しない棚板です。

間口(mm)610奥行(mm)460高さ(mm)1900段数5トラスコ品番828-2005仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25質量(kg)23.6有効間口(mm)540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする