LION (ライオン事務器)
テンキーロッカー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
47日以内出荷とは
種別
6人用
1人用
2人用
2人用ワイド
3人用
4人用
6人用
8人用
9人用
12人用
タイプ
ハンガータイプ
ハンガータイプ
収納タイプ
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57326958
品番
NTL32-06
参考基準価格(税別)
¥310,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
テンキー仕様のロッカーです。ロッカー内部にアジャスター機構を内蔵しております。
付属品
上部網棚・下部網棚・ハンガーパイプ・鏡・タオル掛・フック・小物入れ・単3乾電池2本
仕様
アジャスター付
種別
6人用
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(kg)
57
タイプ
ハンガータイプ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×440×上836・下812
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×515×1790
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,600
/
税込
¥
17,160
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません