NR1663-012 フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ フロンケミカル 57327016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番735-4941
内容量1セット(10個)注文コード57327016品番NR1663-012
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。

用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ適合M6用トラスコ品番735-4941厚さ(mm)1.6質量(g)15アズワン品番61-3538-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする