フロンケミカル
PFA回転成型大型広口瓶(液面計付)
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
容量(L)
5
5
10
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57327323
品番
NR1686-001
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途
実験用、保存用
材質
PFA/PTFE
容量(L)
5
トラスコ品番
811-5293
質量(kg)
1
タイプ
液面計付タイプ
ピッチ(mm)
液面計:185
内径×外径(Φmm)
8×13.5
全高(mm)
330
胴径(Φmm)
170