PFA回転成型大型広口瓶(液面計付)

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
容量(L)30
内容量1個注文コード57327357品番NR1686-004
参考基準価格(税別)¥594,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。

用途
実験用、保存用
材質PFA/PTFE容量(L)30トラスコ品番811-5296質量(kg)1タイプ液面計付タイプピッチ(mm)液面計:370内径×外径(Φmm)8×13.5全高(mm)550胴径(Φmm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする