※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
250
25
100
250
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57327427
品番
NR1681-003
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途
実験用
材質
PFA
容量(mL)
250
トラスコ品番
735-5441
高さ(mm)
135
質量(g)
50
口内径(Φmm)
34
胴径(Φmm)
60
アズワン品番
61-9942-91
キャップ外径(Φmm)
50