曜日別特売
KJRY-BK KJランヤード KAHARA 57327883

KJランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード57327883品番KJRY-BK
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

簡易落下防止安全コードです。

用途簡易落下防止にブラックトラスコ品番818-4182材質ビニール質量(g)17コード径(Φmm)2自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.4最大長(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする