曜日別特売

シューズボックス

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
プッシュ錠
種別3列8段24人用
質量(kg)70
70
38.4
35.4
50.7
62.8
76.3
69.3
98.2
38.8
35.9
51.3
63.4
77.1
70.5
99.4
38.7
35.7
51.1
76.8
98.9
38.3
35.2
50.5
76
68.9
97.8
37.7
34.5
49.8
61.9
74.9
67.4
96.3
90.4
91.9
91.4
89.8
87.9
71.7
93.7
74.1
96.9
75.5
98.8
75
98.1
73.6
96.2
内容量1台注文コード57327956品番KB38-24HP
参考基準価格(税別)¥509,300販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

利用場所に合わせて機能、デザインを選ぶ。バラエティーに富んだシューズボックスシリーズ。

種別3列8段24人用材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(kg)70ホワイト内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×338×188寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×380×1790プッシュ錠グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,500/税込28,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする