SS-5P プラスチック製半自動噴霧器 5L 工進 57328032

※本体画像

SS-5P プラスチック製半自動噴霧器 5L 工進 57328032
SS-5P プラスチック製半自動噴霧器 5L 工進 57328032

プラスチック製半自動噴霧器 5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57328032品番SS-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。

用途
薬剤散布に
付属品ノズルパイプ・2頭口トラスコ品番799-5121型式肩掛式質量(kg)1.3種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5本体質量(kg)1.3ホース長さ(m)1ノズル長(mm)430最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600材質(タンク)ポリエチレン主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射アズワン品番64-6358-58噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(2.3MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする