用途薬剤散布にタンク容量(L)4本体質量(kg)1.2種類手動式(半自動式)型式肩掛式ホース長さ(m)1ノズル長(mm)305~730噴霧能力(mL/min)400主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4材質(本体)SS質量(kg)1.2最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.7[7]噴口自在1頭口噴口噴霧調整霧・直射噴射能力(mL/min)700付属品握りグリップ(ホース付き)・ボールコック・1頭口・ノズルパイプ材質(タンク)ステンレストラスコ品番827-9879アズワン品番64-6358-57