02190 (刃物鋼)ステンレス玄人小鎌 浅野木工所 57328373

(刃物鋼)ステンレス玄人小鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード57328373品番02190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

草取りをする時の土に入る角度と切れ味にこだわった鎌です。
手が疲れにくく、お庭や畑のお手入が出来ます。

用途やわらかい草の草取り、草削り、間引きに刃長(mm)105刃幅(mm)34全長(mm)270トラスコ品番819-0908材質刃:ステンレス、柄:木
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする