LION (ライオン事務器)
窓付多目的ロッカー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
22日以内出荷とは
鍵
ダイヤル錠
内筒交換錠
ダイヤル錠
プッシュ錠
種別
3列8段24人用
3列4段12人用
6列4段24人用
3列8段24人用
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57328559
品番
WTB38-24HD
参考基準価格(税別)
¥481,500
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
施錠可能なメールロッカーは情報漏えいなどを未然に防ぎます。部署向けのメールから個人用のメールまで収納目的に合わせてサイズが選べます。
種別
3列8段24人用
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、扉部:透明アクリル窓付
質量(kg)
69.6
色
ホワイト
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
259×338×188
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×380×1790
鍵
ダイヤル錠
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
24,100
/
税込
¥
26,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません