曜日別特売
RRAP020R【ワケあり】 ダウントランス 富士電機 57329137

ダウントランス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード57329137品番RRAP020R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥453,030販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)アウトレット
¥439,800229,800
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●製品タイプ:その他電源用品●仕様:ダウントランス●コード番号:F0E004F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7552-52
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする