NS-60-STD スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプ SURE(石崎電機製作所) 57329405

スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57329405品番NS-60-STD
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタンプシーラー専用スタンプ台です。
持ちて付なので様々な角度で使用できます。

用途スタンプシーラーの受け台トラスコ品番828-2642幅(mm)50高さ(mm)28質量(g)186奥行(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする