特長画像2
空調服
難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
57329591
品番
KU91731C24S3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
難燃+帯電防止で高機能です。
用途
火気使用の現場向け。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
571-5225
セット内容
服のみ
色
ライトブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
66
注意
※火気などの近くで使用する場合は、金属フィルターを使用し、空調服の下に着用するインナーは、必ず綿素材、難燃素材のものを使用してください。
※色味が若干異なる場合もあります.