廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)両オネジ / ESB-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
25
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57329668
品番
ESB-2525E
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2.5
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
25
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)