パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード57329755品番TXF-106
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電池式のため、出入り口、重点警戒場所などへ置くだけで使用できます。

用途室内への侵入者をパッシブセンサー送信機で検知し、検知信号を電波で受信機へ送信しますトラスコ品番820-4970材質樹脂幅(mm)150高さ(mm)105奥行(mm)80電源単3電池×2本(付属)送信出力10mW以下設置場所屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)
注意
※受信機への電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする