曜日別特売
F042 メカイ J1000 伝蔵 57329886

メカイ J1000

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番819-5487
内容量1個注文コード57329886品番F042
参考基準価格(税別)¥5,092販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

除草作業に最適です。
腰ひも付で持ち運びが便利です。

用途除草や収穫などにトラスコ品番819-5487材質本体:竹、紐:化繊質量(g)520直径×深さ(mm)320×290

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57329877
2021-07-12
用途: 作物の収穫時
農・林・水産業

畑に、石ころが多いので、籠を腰につけておいて、見つけたら籠に入れようと思って小さい籠を購入した。でも腰につけたまま作業するのはじゃまになる。
それに、竹製の立派な(美しい)もので、石ころを入れるにはもったいない気がした。
今は、野菜の収穫に使っている。それには小さすぎるが…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする