EA628PL-11【ワケあり】 19.0mmx1000m PPバンド(黄) エスコ 57329968

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19.0mmx1000m PPバンド(黄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード57329968品番EA628PL-11【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,9704,798
用途一般手締め用商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)幅(mm)19長さ(m)1000厚さ(mm)0.6引張強度(kg)150特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA628PL-11材質ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする