曜日別特売
24031 プラスチック雪落とし 頭 浅野木工所 57329992

プラスチック雪落とし 頭

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57329992品番24031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。

トラスコ品番819-0940材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57329992
2023-01-09
用途: 除雪作業
Naotaka Development

購入から一か月弱、大変満足して使用しています。今まで金属製を改造して使用していましたが、この商品を購入して以来、プラスチック製の雪落としを重宝しています。

対象商品 : 57329992
2021-02-02
用途: 太陽光パネルの雪降ろし。
その他業種

雪を掻き下ろす先端は 現状はプラスチックであるが、先端部分に硬質ゴムが取り付けれるオプションがあればありがたい。(パネルの表面はガラスのため破損が懸念される。)

対象商品 : 57329992
2018-11-24
用途: 簡易車庫の雪落とし
建設業・工事業

頭部分のみを購入です。
パイプ部分は高価なので、家にあったアルミパイプ外径約22mmを使用する予定です。ただこのままだと頭の内径が約25mmのためグラグラします、そこでカインズで外径25ミリのステンレスパイプ(30cmが200円程度)を購入し頭の部分のみをアルミパイプの外側にスレンレスパイプを通して穴を開けて使用する予定です。
実質ステンレスパイプは5~8cmあれば十分なのでパイプカッターで切断して使用する予定です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする