廣杉計器
ステンレススペーサー(六角)両オネジ / ESU RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M2.5
M2.5
M2.6
寸法L(mm)
19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57330499
品番
ESU-2519
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
19
ねじ径
M2.5
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応