曜日別特売
S-853 ストロングソックス 底力タイプ おたふく手袋 57330708

 

S-853 ストロングソックス 底力タイプ おたふく手袋 57330708
S-853 ストロングソックス 底力タイプ おたふく手袋 57330708
S-853 ストロングソックス 底力タイプ おたふく手袋 57330708

ストロングソックス 底力タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラック
トラスコ品番795-8510
内容量1セット(2足)注文コード57330708品番S-853
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

作業現場に適した「破れにくい」靴下です。
消耗が早いつま先や足底、かかとの部分に補強糸をプラスすることでフィット感を損なうことなく耐久性を高めました。

用途普段使いの靴下からハードワークまでブラック材質綿・ポリエステル・ポリウレタンサイズ(cm)25~27指タイプ先丸入数2足組仕様補強FTY糸トラスコ品番795-8510質量(g)165編組足先の不快感が少ない新型ロッソ編み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57330692
2020-09-17
用途: 農林業の作業時
農・林・水産業

靴下の質感は大満足ですが、ふくらはぎの圧迫が強すぎるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする